メモリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量8GB 容量(GB)8×4 仕様Clock:2666 MHz、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、PSE:対象外、電波法:対象外 注文コード42002039 品番BLS4K8G4D26BFSTK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

BallistixSportsATシリーズは、高容量・高クロックに設計されたゲーミングPC向けメモリです。
CrucialのMicron社による純正メモリが搭載された、高品質製品となっています。
また、ASUSTUFゲーミングシリーズに対応しており、斬新なデザインのヒートシンクはシステムをクールに彩ります。

容量8GB 電圧(V)1.2 容量(GB)8×4 仕様Clock:2666 MHz、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、PSE:対象外、電波法:対象外 種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする