CT16G4SFD824A メモリ Crucial(クルーシャル) 42002127

メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42002127 品番CT16G4SFD824A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Crucial(R)DDR4SODIMMは、DDR3メモリのボトルネックを打ち破り、今までにないレベルのパフォーマンスを実現します。
消費電力を抑えてバッテリー寿命を延長します。
標準的なDDR3メモリの動作電圧が1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vで動作するCrucialDDR4SODIMMは、標準的なDDR3テクノロジーに比べ、消費電圧を20%も低減できます。
CrucialDDR4SODIMMはその他にも効率向上の機能を備えており、モジュールの全体的な消費電力削減量は最大40%に達します。
これまで以上に大容量のメモリをノートブックに実装できます。

容量(GB)16 仕様Crucial DDR4-2400 ノート用メモリ【CAS Latency】CL17、【Voltage】1.2V 枚数1 形態ブリスター 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260pin SO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする