WINDFORCE3X冷却システムは、3×80mmのオリジナルブレードファン、オルタネイトスピニング(交互回転)ファン、複合銅ヒートパイプダイレクトタッチおよび3Dアクティブファン機能によって、発熱を抑え、より高い性能を発揮します。 気流はファンの三角形のエッジで分割され、ファン表面の3次元ストライプカーブを通してスムーズに運ばれます。 3Dアクティブファンはセミパッシブ冷却により、GPUが低負荷または低電力のゲームではファンをオフにします。 それにより、システム負荷が軽い状態やアイドル状態のときに、ゲームプレイ中のファンによる騒音・消費電力を抑えます。 純銅ヒートパイプは、GPUの直接の接触面積が最大になる形状になっています。 従来品より29%放熱性能を向上させたコンポジットヒートパイプにより、より効果的にGPUを冷却します。 16.7Mのカスタマイズ可能な色のオプションと多数の照明効果を使用してカスタマイズが可能です。 また、他のAORUSデバイスと同期させることができます。 各MOSFETの過温度保護と負荷バランスの設計、さらにUltraDurable認定のチョークとコンデンサの採用により、優れた性能を発揮し製品寿命も伸ばします。 直感的なインターフェイスにより、システムに合わせて、リアルタイムでクロック速度、電圧、ファンのパフォーマンス、および電力目標を調整することができます。