オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
2点吊りワイヤースリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42002818
品番
2W12-15
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
2点吊りワイヤースリングです。
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
(最大)2
ロープ径(Φmm)
12
最大使用荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応