オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
2点吊りワイヤースリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42002827
品番
2W12-15S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S
長さ(m)
1.5
使用荷重(t)
(最大)2
ロープ径(Φmm)
12
最大使用荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応