画像準備中

2点吊りワイヤースリング

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42002888 品番 2W6-20S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。

長さ(m)2 仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S ロープ径(Φmm)6 最大使用荷重(kg)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42002897
2020-07-09
用途:
機械のメンテナンス

この画像は、何のための画像なのでしょうか?商品を手に取って確認できない分、画像と説明で判断しましたが届いた商品と画像は、別のもなんですね

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。メーカー確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする