※サンプル画像
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
4点吊りワイヤースリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42002958
品番
4W9-15S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
長さ(m)
1.5
仕様
使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
使用荷重(kg)
1800(最大)
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応