※サンプル画像
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の ワイヤースリング
4点吊りワイヤースリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42002985
品番
4W6-15S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
長さ(m)
1.5
仕様
使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
種類
フック付
使用荷重(kg)
最大600
ロープ径(Φmm)
6
最大使用荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応