オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
モッコ H型ベルトスリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42003414
品番
H25-15
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
(最大)1000
寸法D(mm)
1500
寸法E(mm)
1500
寸法C(mm)
1000
最大使用荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません