画像準備中

蛍光荷締ベルト NEON

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42003563 品番JLB-P
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。

幅(mm)25 ベルト色蛍光ピンク ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)50 破断強度(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする