オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42003658
品番
F3.5-6.3
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品
レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約455
大径×長さL(mm)
約77.5×99.7
フィルターサイズ(mm)
72
焦点距離(mm)
35mm判換算:24-400
レンズ構成
11群16枚
撮影距離(m)
(最短)0.22
絞り
最少:F22
マウント
マイクロフォーサーズ
明るさ
F3.5-6.3
画角
84°〜6.2°