質量(kg)4.6
取付方式ラックマウント不可
規格PSE
出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
定格電力(W)450
ケーブル長(m)1.5
幅(cm)32.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105
定格入力電圧(V)100
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1
運転方式常時商用
騒音値(dB)45
出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)
出力波形疑似正弦波
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3〜5年
保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲0〜40℃/0〜90%
ケーブル1本
入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)
充電時間(時間)8
標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m
容量(VA)750
定格電力(VA)750
最大出力電力(W)450
定格出力電圧(V)100
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA 5-15P
バッテリー寿命3〜5年
最大入力電流(A)15