画像準備中

タフロープ PPなわ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 42005803 品番 P-300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ

太さ(Φmm)300 長さ(m)350 材質ポリプロピレン製紐 質量(g)1500 用途一般包装用、農業、水産用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
全国数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量5以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07000077
2016-02-04
用途:
梱包

いつも梱包の荷締めに使っています(いつもは大変満足)が今回購入した商品に関しては最初からいつもの1/3位の細さになっていて使っていくうちにいつもの太さに戻るだろうと思っていたがずっと細いままでした。
商品が細く圧縮されている様で開くといつもと変わらない太さだが今回の商品に限りメーカーの機械的トラブルと思うしかしょうがないです。
今回のようなことが続くと他の品に変えようと思ってしまいます。
メーカー様、チェック宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする