※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IQ-400-9 半自動梱包機 ストラパック 42005837 IQ-400-9 半自動梱包機 ストラパック 42005837

半自動梱包機

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42005837 品番 IQ-400-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。

種類半自動 梱包物最大寸法(mm)フリー×フリー 適合バンド幅(mm)9 質量(kg)45 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40〜450N(トルクモード)、0〜150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
注意
※個人宅配送不可商品
※PPバンドは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42005855
2022-09-08
用途:
出荷梱包
藤原苗圃 様 (農・林・水産業)

音が静かになりました。スムーズに稼働しております。大きな故障もなく長年使えるように願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする