【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】 従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場! 従来のフッ素樹脂加工タイプ カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。 つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。 多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです! コーティング無しのソリッドタイプ ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。 樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。 焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。 ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです) フタと本体をロックできるベイルハンドル ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です! 今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました! また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。 しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。 これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です! L字ハンドルがワンタッチで脱着可能! カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。 グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。 ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。 ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません! 水切り穴 フタには水切り穴を装備しております! パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません! ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能! アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。 ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。 たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です! 風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。