曜日別特売
TUB-SOTN-SL1-M-JAN-BP 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工) 42006467

※ベルト色は色見本参照

墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード42006467品番TUB-SOTN-SL1-M-JAN-BP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200サイズM質量(g)約350ベルト色SL1(シルバー)バックルワンタッチバックル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42006433
2022-06-03
用途: 高所作業時

上着を使用して着装するのですが標準では、短くて困ったところ、本製品を見つけて使用しています。
希望は、もう少し長いのもあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする