画像準備中

アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42006774 品番AO-1604VIN-USB
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計

サイズNタイプ 出力点数4点 入力点数4点 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec バス仕様USB2.0(拡張) アップデートレート10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数4ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする