高強度多用途接着剤(屋外用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42006783 品番EA935N-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます

用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様カートリッジ 灰色 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40〜80 主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間30分以上 硬化時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-7952-92 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする