吐出口径(Φmm)32
出力(kW)0.15
モーター出力(kW)0.15
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
周波数(Hz)60
全揚程(m)7.8/3.5
吐出量(m3/min)0.02/0.11
使用液揚液:清水、海水
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)
構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受
モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
異物通過径(Φmm)14
残水位(mm)90
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)チタン(接液部)
運転可能最低水位(mm)90
材質(インペラ)樹脂
液温(℃)0〜40(但し凍結なきこと)
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000