曜日別特売
LDA5N-G-4T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 42008173

 

LDA5N-G-4T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 42008173
LDA5N-G-4T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 42008173
LDA5N-G-4T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 42008173
LDA5N-G-4T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 42008173

LED電球 広配光

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42008173品番LDA5N-G-4T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。

明るさ電球40W形相当質量(g)約46口金E26定格消費電力(W)約4.2全光束(Lm)約485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球型外径(Φ)×全長(mm)55×101定格入力電流(A)約0.07光色昼白色電球の種類LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42008173LDA5N-G-4T360368053LDA4N-G-4T5LDA5N-G-4T3 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368053LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226658
2017-05-04
用途: 自宅の照明

昼白色なので購入した。
色と明るさはちょうど良いが、最初にソケットにねじ込んだ際
点灯せずソケットのへそがへたったのかと思い調べるも異常なし
何度か付け外ししている間に点灯した。
若干不安が残るが使用中

1が参考にしています
対象商品 : 52226615
2017-08-07
用途: 階段の踊り場、風呂場
自動車・二輪車・自転車関連業

一般の蛍光灯と同じくらい白く、ハイクオリティで低コストで大変満足しております。

対象商品 : 52226615
2017-07-28
用途: 室内照明補助用
有限会社大和田光業

室内の蛍光灯に加えこのLED電球により積極的に一部分を照明でき、しかも熱くない照明。快適です。

対象商品 : 52226633
2017-09-02
用途: 室内灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

寿命はわかりませんが、とても明るく満足しています。

対象商品 : 52226624
2017-05-18
用途: カフェ及び外灯用
医療・福祉・介護関連業

最高です。安く仕入れることができ気に入っています。

対象商品 : 42008182
2017-01-26
用途: 60W球との置き換え

事務所のトイレ用に、フェライトの60Wと本製品(40W)を付け替えましたが、明るさも十分で全く問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする