LDA7N-G-6T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 52226633

LDA7N-G-6T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 52226633 LDA7N-G-6T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 52226633 LDA7N-G-6T3 LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 52226633

LED電球 広配光

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52226633 品番LDA7N-G-6T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。

明るさ電球60W形相当 質量(g)約46 口金E26 定格電流(A)約0.11 定格消費電力(W)約7 全光束(Lm)約810 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球型 外径(Φ)×全長(mm)55×101 光色昼白色 電球の種類LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226633 LDA7N-G-6T3 60368078 LDA7N-G-6T5 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226658
2017-05-04
用途:
自宅の照明

昼白色なので購入した。
色と明るさはちょうど良いが、最初にソケットにねじ込んだ際
点灯せずソケットのへそがへたったのかと思い調べるも異常なし
何度か付け外ししている間に点灯した。
若干不安が残るが使用中

1人が参考にしています
対象商品:
52226615
2017-08-07
用途:
階段の踊り場、風呂場
自動車・二輪車・自転車関連業

一般の蛍光灯と同じくらい白く、ハイクオリティで低コストで大変満足しております。

対象商品:
52226615
2017-07-28
用途:
室内照明補助用
有限会社大和田光業 様

室内の蛍光灯に加えこのLED電球により積極的に一部分を照明でき、しかも熱くない照明。快適です。

対象商品:
52226633
2017-09-02
用途:
室内灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

寿命はわかりませんが、とても明るく満足しています。

対象商品:
52226624
2017-05-18
用途:
カフェ及び外灯用
医療・福祉・介護関連業

最高です。安く仕入れることができ気に入っています。

対象商品:
42008182
2017-01-26
用途:
60W球との置き換え

事務所のトイレ用に、フェライトの60Wと本製品(40W)を付け替えましたが、明るさも十分で全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする