BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
BRAITH(ブレイス)の オーディオデッキ/スピーカー
BZウェーブ スピーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42008366
品番
PL-251
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途
スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合
カーオーディオ専用
コード長さ(m)
スピーカー:5
本体質量(g)
約110
再生周波数帯域(Hz)
300〜15000
音圧レベル(dB)
83
最大入力(W)
60
定格入力(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×35×42