BZウェーブ スピーカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42008375 品番PL-840
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます

用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:3 本体質量(g)120 再生周波数帯域(Hz)5000〜20000 最大入力(W)80 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42008375
2024-05-10
用途:
オーディオ取り付けと一緒に
製造業

こちらの商品だけでは取り付け出来ない、ホームセンターに圧着端子を買いに行った。安いから仕方ないが、普通に考えてセット販売するか、ケーブルとスピーカーのみとか分かるように記入して欲しい。二度手間ななってしまった。音は値段相応だと思います。

1人が参考にしています
2021-04-19
用途:
軽自動車に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いので大した期待してませんでしたが、とても高音質で驚きました。高音を高めにして、音量を上げても音割れしないので、とても高品質な物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42008375
2021-09-04
用途:
カスタム
有限会社 棚橋モータース 様

今年5月に購入 昨日 取り付けようとしたら 貼り付けの両面テープがありません 付属されるべきものは 品質が悪くても 付けておいてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする