BZパワー アースキット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42008393 品番BX-22G
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます

長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120 用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 ) ナットM6:5個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
ワゴンR MH23Sに付けてみました
製造業

セルの元気は良くなった気はしますが、他には特に変化を感じられませんでした。

対象商品:
42008393
2022-06-10
用途:
アーシングに。
その他業種

エンジン回りにアーシングするために購入しました。時間がなくて、一本だけ試しにバッテリーマイナスからエンジンブロックに付けてみました。
エンジンの掛かり、信号待ちからの発進など、スムーズになりました。最初は大したことないと思ったのですが、1本だけでもかなり効果がありますね。
因みに私の車は24年目に突入しました。
古いので効いているのかも知れませんね。
なので、2.3年目くらいの車には効果はあまりないと、思われます。アースケーブル自体がまだまだ新しいからだと思われます。
なので、他のものにお金掛けた方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42008393
2022-02-16
用途:
30年前の車のレストアに使用した。

基本のアーシングに適してカッテング、旧車にも拘らず効果が現れました。

対象商品:
42008393
2020-12-14
用途:
車両のアーシング
ライトガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アース不良によるナビやオーディオも音がクリアーになった気がします。
またエンジンにも良い作用があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする