まだ使い始めたばかりですので性能や機能についてはわかりませんが、端子はクリップではなく丸型端子に変更されていますのでナットを外してはめる必要があります。
あまり距離を乗らない為に充電器でのメンテナンス充電を時々してましたがこれを付けて走りなからメンテナンス充電ができる様になったので良かったと思います。
まだ数か月しか経ってないのでバッテリーの寿命が延びたから不明です。
数年後に結果が出ると思いますが恐らく寿命はそれなりに延びると思います。
この価格帯で効果がそれなりにあるならお買い得な商品だと思います。
気分的には何か得した感はあります。
車のバッテリーが三年たって電圧が弱くなってきた気がしたので、バッテリーを交換するか悩んだが、こちらを購入。 サンバートラックGD-TT2に取り付けたのですが、本体をどこに置くか悩みました。結局、バッテリーの上の荷台のフレームに針金で結び付けて固定。効果は、特に感じていませんが、しいて言えば、短距離でのエンジン停止からの始動の繰り返しに、取付前より不安が少なくなったこと。あとはどれくらいバッテリーが長持ちするか期待します。
何にも感じない嫁のガソリン車につけましたところ、変化を感じたようですw
まとめると「走り出しから軽くて、アクセルに使う力が軽くなった」そうです。膝が痛かったらしい。
装着効果はありますが、パルス充電時にははずさない事と、ダブルバッテリーには装着不可とかかなりマイナスね。
しかも本体はデカイ。が配線はかなり太い。
効果は感じますが、この先投稿します。コスモパルサーと比較してみます
燃費リッターあたり1kmUPしました
エンジンのトルク レスポンスもよくなった気がします
延命効果はまだ取り付けたばかりなので
わかりません
後はバッテリーが何年位持つかを待つだけです。
不思議アイテムだか、バッテリーの寿命が延びれば交換一回分で元が取れる。今のバッテリーが5年以上持てばいいな
この手の商品はいろいろ付けてたので、コスパでこれを購入。
ないよりあった方がいい感じになる。
エンジンもスムーズに吹け上がるし。