BZパワー デイライト

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42008418 品番 BE-360
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)

発光色ホワイト 用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト 適合12V国産車専用 消費電流(A)0.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15 ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型 電源コード(cm)+295、-145 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)18(9×2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42008418
2025-04-05
用途:
視認灯
鉱業

取り付け後1年もしない内に不点灯、水侵入で曇りまくりの粗悪品です!

1人が参考にしています
対象商品:
42008418
2021-11-03
用途:
軽トラックの後退灯

思っていたほどの明るさはなかったが、スリムで取り付け場所を選ばないのは良い。やはりデイライトとしての使用が無難かと思います。

対象商品:
42008427
2020-04-10
用途:
通常走行

令和2年の2月に購入したが2ヶ月したらLEDが半分付かなくなった。お客様からクレームが入り再度注文するハメに。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする