BT-022 BRAITH ウォークスルーコンソール BRAITH(ブレイス) 42008506 BT-022 BRAITH ウォークスルーコンソール BRAITH(ブレイス) 42008506 BT-022 BRAITH ウォークスルーコンソール BRAITH(ブレイス) 42008506

BRAITH ウォークスルーコンソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42008506 品番BT-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内をクールに演出するブルーLED内蔵、純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。

用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。 適合ウォークスルー車専用 高さ(mm)265 奥行(mm)520 横幅(mm)180 本体質量(kg)5 フタスライド式 ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル LED(前)スイッチONで常時点灯、(後)蓋開で点灯 蓋閉で消灯 収納容量(L)大:5.5、小:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする