東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の パレットトラック
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42008558
品番
GLE-500-0610J
参考基準価格(税別)
¥755,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
積載荷重(kg)
500
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
500
材質(本体)
スチール
出力(kW)
0.55
仕様
高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4、フットスイッチ:2
ストロークST(mm)
620
テーブル高さH〜H1(mm)
155〜775
テーブル寸法(W×L)(mm)
650×1050
使用油
タービン油:ISO VG32
自重(kg)
120
上昇時間(秒)(50/60Hz)
15/12
最高使用頻度(回/h)
15
関連資料:
図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません