※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪(Eリング)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42008897
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び
M24
外径D(Φmm)
44
材質
ステンレス
板厚t(mm)
2
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
20.8
内径d(Φmm)
24
寸法b(mm)
約5
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)4
適合軸d1(mm)
25〜38
適合溝径d2(Φmm)
24