※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42008906
品番
M0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M0.7
外径D(Φmm)
2
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.2
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
0.59
内径d(Φmm)
0.65
寸法m(mm)
0.25
寸法n(mm)
(最小)0.4
適合軸d1(mm)
1〜1.2
適合溝径d2(Φmm)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42008906
M0.7
42200076
M0.7
E形止め輪(Eリング) 大陽規格B(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(50個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました