GLB-1000-0816 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 42009048

ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード42009048品番GLB-1000-0816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥671,000

超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。

積載荷重(kg)1000耐荷重(kg)1000均等荷重(kg)1000材質(本体)スチール出力(kW)1.13仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)764テーブル高さH~H1(mm)86~850テーブル寸法(W×L)(mm)800×1600使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)245上昇時間(秒)(50/60Hz)36/30最高使用頻度(回/h)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする