東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の パレットトラック
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
400
注文コード
42009057
品番
GLF-D400-9B
参考基準価格(税別)
¥632,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
積載荷重(kg)
400
耐荷重(kg)
400
均等荷重(kg)
400
フォーク最低高さ(mm)
110
フォーク最高高さ(mm)
935
フォーク幅W(mm)
100
フォーク長さ(mm)
700
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
仕様
過負荷防止バルブ付き
モーター出力(kW)
0.7
バッテリー
EB65
車輪寸法(固定車輪)(mm)
150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
150
モーター電圧(V)
DC12
フォーク幅D(mm)
100
フォーク長さC(mm)
700
フォーク最高高さB(mm)
935
フォークストロークST(mm)
825
フォーク厚さE(mm)
55
フォークスライド外幅F〜G(mm)
215〜578
脚寸法高さH(mm)
150
脚寸法内幅J(mm)
400
脚寸法外幅K(mm)
550
外形寸法(全長)L(mm)
1212
外形寸法(全幅)M(mm)
655
外形寸法(全高)N(mm)
1356
荷重中心距離 (L.C)(mm)
350
自重(kg)
136
上昇時間(秒)(50/60Hz)
(無負荷/負荷)7/11
関連資料:
図面資料(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません