ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)600 注文コード42009136 品番GLF-D600-9
参考基準価格(税別)¥752,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)

積載荷重(kg)600 耐荷重(kg)600 均等荷重(kg)600 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)900 フォーク幅W(mm)100 フォーク長さ(mm)800 材質(本体)スチール 材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン モーター出力(kW)0.7 バッテリーEB100 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最高高さB(mm)900 フォークストロークST(mm)820 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F〜G(mm)218〜581 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全長)L(mm)1315 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1361 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 自重(kg)166 上昇時間(秒)(50/60Hz)(無負荷/負荷)11/15
関連資料:図面資料(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする