※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スナップピン
スナップピン(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42009484
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
呼び
M4
長さL(mm)
約16.3
材質
ステンレス
種類
スナップピン
寸法d(mm)
1
寸法S(mm)
最大0.5
寸法l(mm)
約6
適合軸径(Φmm)
4
寸法d2(mm)
3
寸法h(mm)
約1
寸法R(mm)
約2