※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 スナップピン(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009554 M12 スナップピン(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009554

スナップピン(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42009554 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼びM12 長さL(mm)約35.8 材質ステンレス 種類スナップピン 寸法d(mm)1.8 寸法S(mm)最大0.9 寸法l(mm)約13.2 適合軸径(Φmm)12 寸法d2(mm)5.4 寸法h(mm)約4.2 寸法R(mm)約6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-30
用途:
機械のメンテナンス

ステンレス製なので鉄製に比べて錆びなくて良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする