※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スナップピン
スナップピン(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
M16
注文コード
42009572
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M16
長さL(mm)
約43.8
材質
ステンレス
種類
スナップピン
寸法d(mm)
2
寸法S(mm)
最大1
寸法l(mm)
約16
適合軸径(Φmm)
16
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
約6
寸法R(mm)
約8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42009572
M16
42200611
M16
スナップピン(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(8個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました