東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の パレットトラック
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42009784
品番
GLF-B200-9T
参考基準価格(税別)
¥523,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)
200
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
200
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
903
フォーク幅W(mm)
60
フォーク長さ(mm)
600
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
モーター出力(kW)
0.7
バッテリー
30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)
75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
125
モーター電圧(V)
DC12
脚寸法高さH(mm)
75
脚寸法内幅J(mm)
360
脚寸法外幅K(mm)
460
外形寸法(全長)L(mm)
1040
外形寸法(全幅)M(mm)
550
外形寸法(全高)N(mm)
1221
荷重中心距離 (L.C)(mm)
300
テーブルストロークST(mm)
818
テーブル長さC(mm)
620
テーブル幅D(mm)
482
テーブル厚さE(mm)
41
自重(kg)
88
上昇時間(秒)(50/60Hz)
(無負荷/負荷)14/14
関連資料:
図面資料(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません