※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42013702
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
18
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)10
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.5