※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42013772
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び
M24
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
38
材質
ステンレス
歯数
(内歯形)14
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
38
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
25