※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの 平行ピン
平行ピン 軟質(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30000個)
注文コード
42014497
品番
1×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
1
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
タイプ
軟質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
適合穴径(Φmm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42014497
1×3
42205423
1×3
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング
1パック(20個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました