スタビライザーブッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42015655 品番SZ-2190
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
適合メーカースズキ(SUZUKI)・マツダ・日産・三菱 主な適合純正品番エブリイ:DA64W/DA64V、スクラム:DG64W/DG64V、NV100クリッパーリオ:DR64W、NV100クリッパー:DR64V、タウンボックス:DS64W、ミニキャブ:DS64V、ブラボー:DS64V
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42015655
2025-06-13
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

2025-06-10
用途:
スズキエブリィの部品
TY設計 様 (サービス業)

スズキエブリィDA64Wのスタビライザーブッシュ交換、特に問題ありません

対象商品:
42015655
2024-02-08
用途:
エブリィDA64Vメンテナンス

交換作業に問題なし。耐久性は今後の状況。交換により、段差等の要撃が緩和、ハンドルの切れ、戻りがシャープに感じるように激変したので満足。

対象商品:
42015655
2023-09-30
用途:
エブリィDA64V
建設業・工事業

足周りから異音がしていたので交換しました!とても安く購入出来て良かったです!

2022-05-06
用途:
エブリイバンDA64 メンテ

エブリイバン足元でコトコトと異音がして気になってました。整備士の友人に相談して片方のスタビライザーリンクを外し走行して音が消えればスタビライザーブッシュのヘタリが原因だろうとのこと。この商品交換で音が消えました。大満足です。コスパ最強です。

対象商品:
42015655
2022-02-08
用途:
エブリイのメンテナンスに

10万q走行のエブリイのメンテナンスに使用。純正と変わりなく問題なく使用出来ています。

対象商品:
42015655
2021-01-14
用途:
自動車補修
建設業・工事業

da64vに問題なく取付けられました。
足回りからの異音も解消し、動きもマイルドになりました。
とても満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする