曜日別特売
30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838

 

30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838
30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838
30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838
30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838
30C0047 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015838

3WAYクッション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42015838品番30C0047
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。

付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42015838
2021-07-01
用途: バイクの背もたれとして使用
教育・研究機関

カブの背もたれに使えると思い購入しました。
リアボックスに両面テープで貼り付けるようにし、ツーリングの時以外は外しています。
大きさ・厚さが丁度よくマッチしてくれたので助かりました。
私の場合は常に寄りかかる訳ではないので、固さもグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする