20Z0204 コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015847 20Z0204 コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015847 20Z0204 コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015847 20Z0204 コンパクトレール IF640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015847

コンパクトレール IF640

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42015847 品番20Z0204
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。

ベースIFベース 高さ調節スタンド部:68〜106mm レールタイプ640mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-02
用途:
Achillesゴムボートに付ける。
その他業種

思ったよりしっかりと固定ができます。後は、装備品を付けた時にどうか試したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする