20Z0205 コンパクトレール BM640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015856 20Z0205 コンパクトレール BM640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015856 20Z0205 コンパクトレール BM640 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015856

コンパクトレール BM640

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42015856 品番20Z0205
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長さが640mmとコンパクトになって登場。付属のBMラバーベースをゴムボート貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。

材質対応ボート:PVC専用 ベースBMラバーベース 高さ調節スタンド部:68〜106mm レールタイプ640mm
注意
※接着剤は付属しておりません。※CSMゴム、EPDM素材のインフレータブルボートには接着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする