20Z0209 魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015917 20Z0209 魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015917 20Z0209 魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015917 20Z0209 魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015917 20Z0209 魚探ボールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015917

魚探ボールマウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42015917 品番20Z0209
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。

付属品レールスライダーベース(縦型) 材質アルミ/樹脂/ゴム 寸法(横×縦)(mm)魚探取付板:159×51
注意
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。万が一の破損や事故を防止するため、走行中は魚探などの機器を取付けた魚探マウントは取付ベースから外してください。本製品を使用した機器破損などの損害について、一切の補償を致しかねますのでご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする