20Z0213 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015944 20Z0213 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015944 20Z0213 極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015944

極みグリップライトM BMベースセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42015944 品番20Z0213
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。

付属品BMベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ベース寸法(mm)90×68×23 取付ねじ穴サイズ(mm)6.2 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8〜20 ねじ穴間隔(mm)68×36
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42015944
2021-11-27
用途:
海上釣堀
建設業・工事業

釣具屋には売って無くて、ずっと探してた商品だったので見つけて満足、使って満足です。

対象商品:
42015944
2020-08-16
用途:
ボートフィッシング
製造業

とても気に入っています!
高さは自分でステイを作成して使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする