20Z0214 極みグリップライトM 縦スライダーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015978 20Z0214 極みグリップライトM 縦スライダーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015978 20Z0214 極みグリップライトM 縦スライダーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42015978

極みグリップライトM 縦スライダーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42015978 品番20Z0214
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。

付属品スライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8〜20
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする