20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023 20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023 20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023 20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023 20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023 20Z0217 極みグリップヘビー ステンレスベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016023

極みグリップヘビー ステンレスベースLセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42016023 品番20Z0217
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。

付属品ステンレスベースL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190 ベース寸法(mm)100×60×22 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ14〜32 ねじ穴間隔(mm)80×40
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする