曜日別特売
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039

 

20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039
20Z0215 極みグリップヘビー 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016039

極みグリップヘビー 船釣り用万力セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード42016039品番20Z0215
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。

付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32対応板厚(mm)~158
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。※船の仕様/形状によって、取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする