曜日別特売
10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057

 

10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057
10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057
10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057
10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057
10A0004 リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016057

リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42016057
品番
10A0004
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。

質量(g)
750
電圧(V)
14.4
使用温度範囲
-10℃~60℃
温度範囲(℃)
充電時:-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:113×128×51
機能
過電流保護/ショート保護
使用の目安
水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)
バッテリー容量(Ah)
6.6
取得規格
PSE取得済み
防水保護等級
IP55
注意
※水中でのご使用はできません。本製品を水没させないでください。※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。※本製品には専用の充電器(チャージャー)は付属しておりません。※リチウムイオンアウトドアバッテリー6.6Ahの充電には専用の充電器が必要です。初めて本製品をご使用になる場合は、充電器(チャージャー)が付属したセット品をご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする